DCフォールディングファン
スッとしまえて、パッと使える!折りたたみ式扇風機。折りたたむと薄さ6.6cm!
部屋のすみずみまで風を送る左右自動首ふり。マグネットで本体に収まるリモコン、立てかけても落ちません。
くるりと角度調節、上向きにするとサーキュレーターとして活躍。移動もスムーズ、片手で持ち運べる軽さを実現。
用途ベッドの下のスペースや車のトランクなどにもぴったり収納
機能リズム・おやすみ風、切り忘れ防止、上下風向き調節(下45、上90度)
ハネ径(cm)約25
質量(kg)3.8
電源DC24V
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)約10
首振角度(°)(左右)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)34×30×74、(収納時)34×6.6×72
風量調整5段階
タイマー(入/切)1、2、4、8時間
リモコンあり
内容量1台