据置取付型 LEDスポットライト
消費電力(W)10
電圧(V)100~242
適合スヌート/NNY28597H(別売)、スパイク/NK10060B(別売)、取付台/NK15039H別売)
種別100形
質量(kg)1.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさダイクール電球130形相当
内容量1台
注意
※調光はできません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※直下近接限度10cm
※取付には別途、取付台またはスパイクが必要です。