3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322T

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322T SMC

ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ) マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20293833 SYJ322T-5LZD-M3
CADデータダウンロード
6,110
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする