3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522M

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522M SMC

ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし 管接続口径M5×0.8 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20295565 SYJ522M-5MOU-M5-Q
CADデータダウンロード
6,550
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする