SMC
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KT
ポート数
3
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
仕様
(-) なし
圧力
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付(DCのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20303938
VP344KT-5DOSE1-A
CADデータダウンロード
(5) DC24V
-
-
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303947
VP344KT-5LZD1-02A
CADデータダウンロード
(5) DC24V
(-) Rc
(02) 1/4
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20303956
VP344KT-6LZ1-A
CADデータダウンロード
(6) DC12V
-
-
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください