3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RKT

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RKT SMC

ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24V 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20307447 VP542RKT-5DZ1-02A-F
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 (F) ブラケット付
10,840
9,798
10,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20307456 VP542RKT-5DZ1-03NA-F
CADデータダウンロード
(N) NPT (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 (F) ブラケット付
10,840
9,798
10,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20307465 VP542RKT-5GZE1-03B
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (B) N.O. (ノーマルオープン) (G) グロメット/リード線長さ300mm (-) ブラケットなし
9,680
8,798
9,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20307474 VP542RKT-5GZ1-03B
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (B) N.O. (ノーマルオープン) (G) グロメット/リード線長さ300mm (-) ブラケットなし
9,680
8,798
9,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20307483 VP542RKT-5LZ1-02A-F
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) (F) ブラケット付
10,230
9,298
10,228 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20307499 VP542RKT-5YZ1-03FB
CADデータダウンロード
(F) G (03) 3/8 (B) N.O. (ノーマルオープン) (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 (-) ブラケットなし
10,560
9,598
10,558 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする