3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RKT

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RKT SMC

仕様(-) なし ポート数3 管接続口径(04) 1/2 定格電圧(V)(5) DC24V 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20313397 VP744RKT-5DZ1-04B
CADデータダウンロード
(B) N.O. (ノーマルオープン) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
16,780
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20313406 VP744RKT-5GZ1-04A
CADデータダウンロード
(A) N.C. (ノーマルクローズ) (G) グロメット/リード線長さ300mm
15,900
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする