3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235R

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235R SMC

ポート数3 切換方式(3) N.C. 弾性体シール 使用流体空気 ファンクション(R) 外部パイロット仕様 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20315287 VQZ235R-2YZB1
CADデータダウンロード
- (-) サブプレートなし
8,250
7,498
8,248 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20315296 VQZ235R-6M1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc (01) 1/8
8,310
7,498
8,248 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする