3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA50TN

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA50TN SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ねじの種類(TN) NPT フルストローク(mm)75 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
一段目ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20328614 RZQA50TN-75-26
CADデータダウンロード
26
23,210
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
20328623 RZQA50TN-75-41
CADデータダウンロード
41
23,210
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
20328639 RZQA50TN-75-58
CADデータダウンロード
58
23,210
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする