4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5420
空気用
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5420
- 注文コード
- 20356693
- 20356709
- 20356718
- 20356727
- 20356736
- 20356745
- 20356754
- 20356763
- 20356779
- 20356788
- 20356797
- 20356806
- 20356815
- 20356824
- 20356833
|
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
内容量1個