SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5523
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20357244
SYJ5523-5HU-C4-Q
CADデータダウンロード
(C4) o4ワンタッチ管継手
¥18,100
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20357253
SYJ5523-5MOD-C6-Q
CADデータダウンロード
(C6) o6ワンタッチ管継手
¥17,110
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20357269
SYJ5523-5YO-M5-Q
CADデータダウンロード
(M5) M5×0.8
¥16,500
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください