5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301 SMC

切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20378253 SY3301-5NZF1-B-NA
CADデータダウンロード
(B) 六角穴付ボルト (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) (F) スライド形ロック式
12,490
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20378269 SY3301-5SD1-NA
CADデータダウンロード
(-) プラマイなべ小ねじ (S) サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,940
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20378278 SY3301-5UD1-B-NA
CADデータダウンロード
(B) 六角穴付ボルト (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,490
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20378287 SY3301-5ZE1-NA
CADデータダウンロード
(-) プラマイなべ小ねじ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (E) プッシュターンロック式(手操作形)
12,270
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする