5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3331T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3331T SMC

ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20379023 SY3331T-5NZ1-C4-K-NA
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
13,530
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20379039 SY3331T-5NZ1-C6-K-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
13,530
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする