5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3400R

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3400R SMC

切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20379793 SY3400R-5NZ1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (-) プラマイなべ小ねじ (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) (-) ノンロックプッシュ式
11,660
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20379809 SY3400R-5UF1-K-W2-01-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (F) スライド形ロック式
20,960
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20379818 SY3400R-5U1-H-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
12,100
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20379827 SY3400R-5ZE1-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (-) プラマイなべ小ねじ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,880
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20379836 SY3400R-5ZF1-B-NA
CADデータダウンロード
(5) 24 DC - (B) 六角穴付ボルト (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (F) スライド形ロック式
12,100
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする