5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401R
取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(1) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(R) 外部パイロット
配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)
コイル(-) 標準
マニュアル(F) スライド形ロック式
バルブ配管種類(0) ベース配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向(-) 横配管形
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。