5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3430R
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
取付(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。