5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3560

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3560 SMC

ポート数5 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20381805 SY3560-5LOUD-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6ワンタッチ管継手 (LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
12,710
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20381814 SY3560-5LOUE-C6-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6ワンタッチ管継手 (LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
13,260
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20381823 SY3560-5LOZE-M5
CADデータダウンロード
(5) DC24 - (M5) M5 x 0.8 (LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
11,880
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20381839 SY3560-5LUD-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (C6) Φ6ワンタッチ管継手 (L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
12,820
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20381848 SY3560-6H-M5-Q
CADデータダウンロード
(6) DC12 - (M5) M5 x 0.8 (H) グロメット/ リード線長さ600mm (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
11,990
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20381857 SY3560-6HS-M5-Q
CADデータダウンロード
(6) DC12 - (M5) M5 x 0.8 (H) グロメット/ リード線長さ600mm (S) サージ電圧保護回路付
12,210
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする