5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A00

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A00 SMC

ポート数5 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20394615 SY7A00-5D1-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24 - (-) プラマイなべ小ねじ (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性) (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,040
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20394624 SY7A00-5UD1-WO-03F-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (-) プラマイなべ小ねじ (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
22,170
20,980
23,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20394633 SY7A00-5U1-WO-03-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (-) プラマイなべ小ねじ (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
22,170
20,980
23,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20394649 SY7A00-5U1-W7-03-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (-) プラマイなべ小ねじ (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
25,140
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20394658 SY7A00-5ZD1-K-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24 - (K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,370
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20394667 SY7A00-5ZE1-NA
CADデータダウンロード
(5) DC24 - (-) プラマイなべ小ねじ (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) (E) プッシュターンロック式(手操作形)
13,590
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20394676 SY7A00-6U1-NA
CADデータダウンロード
(6) DC12 - (-) プラマイなべ小ねじ (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) (-) ノンロックプッシュ式
13,700
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする