5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3211

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3211 SMC

ポート数5 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(2) 2位置ダブル 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20417015 VFS3211-1DZB-02
CADデータダウンロード
Rc
22,390
19,980
21,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20417024 VFS3211-3DZ
CADデータダウンロード
-
20,680
18,980
20,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする