5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150Y - SMC
ポート数5リード線取出方法(G) リード線長さ0.6mシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20425984VQ4150Y-5GE1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20425993VQ4150Y-5GW1--(1) 2位置シングル(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426009VQ4150Y-5GW1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20426018VQ4150Y-5G1--(1) 2位置シングル(-) 防塵(-) あり
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする