5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500Y SMC

ポート数5 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(0) プラグインタイプ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20436929 VQ4500Y-5B1
CADデータダウンロード
(-) あり (B) ロック式(要工具形)
17,440
16,980
18,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20436947 VQ4500Y-5E1
CADデータダウンロード
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 (-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,010
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20436965 VQ4500Y-51-Q
CADデータダウンロード
(-) あり (-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,670
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする