5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4550R
リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
タイプ(5) プラグリードタイプ
保護構造(-) 防塵
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
内容量1個