5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4651

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4651 SMC

ポート数5 切換方式(6) 3位置パーフェクト シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20439765 VQ4651-1GE1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (G) リード線長さ0.6m (-) 防塵 (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
26,620
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439783 VQ4651-1G1
CADデータダウンロード
- - (G) リード線長さ0.6m (-) 防塵 (-) あり
25,250
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439808 VQ4651-1G1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (G) リード線長さ0.6m (-) 防塵 (-) あり
26,950
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439826 VQ4651-1H1
CADデータダウンロード
- - (H) リード線長さ1.5m (-) 防塵 (-) あり
25,470
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439844 VQ4651-2G1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (G) リード線長さ0.6m (-) 防塵 (-) あり
26,950
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439869 VQ4651-2H1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (H) リード線長さ1.5m (-) 防塵 (-) あり
27,170
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439887 VQ4651-5GE1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (G) リード線長さ0.6m (-) 防塵 (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
26,620
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439896 VQ4651-5GW1
CADデータダウンロード
- - (G) リード線長さ0.6m (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (-) あり
25,690
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439914 VQ4651-5GW1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (G) リード線長さ0.6m (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (-) あり
27,390
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439939 VQ4651-5G1
CADデータダウンロード
- - (G) リード線長さ0.6m (-) 防塵 (-) あり
25,250
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439957 VQ4651-5G1-03-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (G) リード線長さ0.6m (-) 防塵 (-) あり
27,280
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439975 VQ4651-5HEW1
CADデータダウンロード
- - (H) リード線長さ1.5m (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
25,580
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20439993 VQ4651-5HE1-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4 (H) リード線長さ1.5m (-) 防塵 (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20440018 VQ4651-5HE1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (H) リード線長さ1.5m (-) 防塵 (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20440036 VQ4651-5HW1
CADデータダウンロード
- - (H) リード線長さ1.5m (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (-) あり
25,910
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20440054 VQ4651-5HW1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (H) リード線長さ1.5m (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (-) あり
27,610
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20440079 VQ4651-5H1
CADデータダウンロード
- - (H) リード線長さ1.5m (-) 防塵 (-) あり
25,470
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20440097 VQ4651-5H1-03-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (H) リード線長さ1.5m (-) 防塵 (-) あり
27,500
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする