5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1450K

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1450K SMC

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(6) DC12 ファンクション(K) 高圧タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20510194 VQZ1450K-6L1-01
CADデータダウンロード
13,040
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする