5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1821

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1821 SMC

ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(8) 混載用3ポート N.C. リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(6) DC12 ファンクション(-) 標準 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20510264 VQZ1821-6M1-C6
CADデータダウンロード
7,100
6,498
7,148 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする