5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1920K

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1920K SMC

ポート数5 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(9) 混載用3ポート N.O. リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(K) 高圧タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20510298 VQZ1920K-5L1-C4
CADデータダウンロード
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする