5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4000シリーズ VS4311

5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4000シリーズ VS4311 SMC

ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コイル定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20533294 VS4311-025DP DC24
30,360
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20533285 VS4311-022DL AC200(50/60Hz)
24,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする