5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D51
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(1) 1連
取付け方法(D) DINレール取付
コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(D) EtherCAT対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(-) 標準
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。