5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F2 SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F2 SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F2 SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F2 SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F2 SMC

連数(-) オプションなし 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応 銘板プレートなし(連数印字なし) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バルブ連数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20581899 SS5Y3-10S6F2-08F-C4-NA
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手 8
127,930
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20581908 SS5Y3-10S6F2-09B-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 9
129,580
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20581917 SS5Y3-10S6F2-10B-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 10
131,780
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20581926 SS5Y3-10S6F2-13B-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 13
138,380
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20581935 SS5Y3-10S6F2-14B-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 14
140,580
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする