5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F52
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
連数(2) 2連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数5
SIユニット(F) PROFINET対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。