5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N4

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N4 SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N4 SMC

管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(-) オプションなし 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バルブ連数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20582127 SS5Y3-10S6N4-03U-C6-NA
CADデータダウンロード
3
81,020
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20582136 SS5Y3-10S6N4-10B-C6-NA
CADデータダウンロード
10
96,580
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする