5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6ZE21

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6ZE21 SMC

管接続口径(-) Φ8 連数(1) 1連 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート) 取出位置U側 給排気ブロックアセンブリ内部パイロット 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20587955 SS5Y3-12S6ZE21-08U-D-NA
CADデータダウンロード
122,820
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする