5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SNB-
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数4
SIユニット(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレートなし(連数印字なし)
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。