ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY50

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSDシリーズ CHDSDFY50 - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20683365CHDSDFY50-110-B-F59110
50,880
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683374CHDSDFY50-120A-B120
42,970
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683383CHDSDFY50-150A-B-M9B150
47,320
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683399CHDSDFY50-150A-B-M9BWL150
48,530
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683408CHDSDFY50-150A-B-M9B4150
53,810
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683417CHDSDFY50-175AN-B-Z73L175
48,530
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683426CHDSDFY50-200A-B-M9BW200
49,740
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683435CHDSDFY50-200A-B-Z73Z200
49,190
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683444CHDSDFY50-250A-B-M9B250
51,060
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683453CHDSDFY50-30A-B30
39,230
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683469CHDSDFY50-330A-B-M9BWSDPC330
59,750
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683478CHDSDFY50-350-B350
50,270
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683487CHDSDFY50-400A-B400
52,320
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683496CHDSDFY50-450A-B450
54,190
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20683505CHDSDFY50-600A-B-M9BWL3600
69,210
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする