薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G40

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20782747CBQ2G40-30DC-RN-XB1030(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782756CBQ2G40-40DCM-HN-XB1040(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
17,220
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782765CBQ2G40-45DC-RN-XB1045(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782774CBQ2G40-50DC-HL50(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
17,380
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782783CBQ2G40-60DC-RN-XB1060(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
18,210
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする