曜日別特売
CBQ2G40-30DC-RN-XB10 薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G40 SMC 20782747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)30
内容量1個注文コード20782747品番CBQ2G40-30DC-RN-XB10
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする