※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G40
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
60
30
40
45
50
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20782783
品番
CBQ2G40-60DC-RN-XB10
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
60
ボディオプション
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード