曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G50

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20782799CBQ2G50-65DCM-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
22,330
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782808CBQ2G50-65DCM-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
21,780
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20782817CBQ2G50-75DCM-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
21,780
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする