※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G50
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
65
65
75
ロックの位置
(H) ヘッド側
(H) ヘッド側
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
(L) ロックタイプ
(N) ノンロックタイプ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20782799
品番
CBQ2G50-65DCM-HL
参考基準価格(税別)
¥22,330
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
65
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード