※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G50
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
65
75
ロックの位置
(R) ロッド側
(H) ヘッド側
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
(L) ロックタイプ
(N) ノンロックタイプ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20782817
品番
CBQ2G50-75DCM-RN
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード