SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802128
CDQ2AH25-10DMZ-A73
-
10
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802137
CDQ2AH25-10DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
10
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802146
CDQ2AH25-20DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802155
CDQ2AH25-25DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
25
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802164
CDQ2AH25-45DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
45
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802173
CDQ2AH25-5DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
5
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802189
CDQ2AH25-50DZ-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク
50
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください