曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-40DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-40DCMZ - SMC
ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20817677CDQ2A32-40DCMZ-A93LS-XC363240
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20817686CDQ2A32-40DCMZ-A93Z3240
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20817695CDQ2A32-40DCMZ-A93ZS3240
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20817704CDQ2A32-40DCMZ-M9BA3240
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20817713CDQ2A32-40DCMZ-P3DWAZ-XC893240
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20817729CDQ2A32-40DCMZ-W-M9BWL3240
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20817738CDQ2A32-40DCMZ-W-M9BWL-XC26C3240
21,070
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20817747CDQ2A32-40DCMZ-XC893240
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする