薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-143DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-143DCMZ SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)143 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20824415 CDQ2A40-143DCMZ
CADデータダウンロード
16,450
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする