薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-167DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-167DCMZ - SMC
ストローク(mm)167作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20843665CDQ2A63-167DCMZ63167
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする