曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63R

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63R - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20848136CDQ2A63R-20DZ-XC620(-) 標準(ロッド先端めねじ)
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20848145CDQ2A63R-25DZ25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20848154CDQ2A63R-25DZ-M9BAL25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20848163CDQ2A63R-25DZ-XC625(-) 標準(ロッド先端めねじ)
23,710
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20848179CDQ2A63R-30DZ-M9NAL-XC630(-) 標準(ロッド先端めねじ)
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20848188CDQ2A63R-33DZ-M9BAL33(-) 標準(ロッド先端めねじ)
29,430
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20848197CDQ2A63R-35DMZ-M9BAL35(M) ロッド先端おねじ
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20848206CDQ2A63R-45DZ45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする