曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH100

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20853054CDQ2BH100-20DMZ標準ストローク20
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853063CDQ2BH100-20DZ-M9BWZ標準ストローク20
34,650
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853079CDQ2BH100-25DZ標準ストローク25
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853088CDQ2BH100-25DZ-J79L-25
35,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853097CDQ2BH100-25DZ-M9BW標準ストローク25
34,210
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853106CDQ2BH100-30DZ-A73H-30
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853115CDQ2BH100-30DZ-M9BW標準ストローク30
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853124CDQ2BH100-35DZ-A73H-35
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853133CDQ2BH100-40DZ-J79L-40
37,730
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853149CDQ2BH100-50DMZ-L-A93L標準ストローク50
37,900
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853158CDQ2BH100-50DMZ-M9BL標準ストローク50
39,660
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853167CDQ2BH100-75DMZ-M9BVL標準ストローク75
41,800
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853176CDQ2BH100-75DZ-M9BZ標準ストローク75
40,150
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする