薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-10DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-10DCZ SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20854296 CDQ2B100-10DCZ-A93Z
CADデータダウンロード
-
32,950
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20854305 CDQ2B100-10DCZ-L-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク
32,070
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする