曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-25DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-25DZ - SMC
ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)12内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20861034CDQ2B12-25DZ-L-M9PSAPC1225
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20861043CDQ2B12-25DZ-L-M9PWSAPC1225
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20861059CDQ2B12-25DZ-M9BVL41225
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20861068CDQ2B12-25DZ-M9NS-XC81225
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする