薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B125-300DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B125-300DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20862687CDQ2B125-300DCMZ-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,050
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20862696CDQ2B125-300DCMZ-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20862705CDQ2B125-300DCMZ-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
57,480
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする