SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B140-180DCZ
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20863974
CDQ2B140-180DCZ
CADデータダウンロード
¥
52,530
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20863983
CDQ2B140-180DCZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
52,530
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください